Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.037.0075 Metal Screw Hex 3/8 Inch 3/4 L, 100PK | AB2JWW 1ME14

APPROVED VENDOR U28100.037.0075 Metallskruv sexkant 3/8 tum 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JWW Modell: U28100.037.0075Cross Ref: 1ME14 / 155U49

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 653 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad / Hex
Förarstorlek9 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.780 "
Huvudhöjd0.295 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek3 / 8 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8284
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0075 Metallskruv sexkant 3/8 tum 3/4 L, 100PK
1 653 kr /packa