Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.025.0075 Borrskruv 1/4-14 3/4 L, 50PK | AB4CMQ 1WY18

APPROVED VENDOR U31860.025.0075 Borrskruv 1/4-14 3/4 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB4CMQ Modell: U31860.025.0075Korsreferens: 1WY18
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
213SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.318 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek3 / 8 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd0.19 till 0.172 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.367 "
Längd3 / 4 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.520-0.480 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.248
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318145020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0075 Borrskruv 1/4-14 3/4 L, 50PK
213SEK /packa