Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Lock Washer Internal Steel 1/2 Inch, 25PK | AB7EPC 22UJ18

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Låsbricka invändig stål 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7EPC Modell: U37321.050.0001Korsreferens: 22UJ18

Få det Maj 22, Onsdag
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
421SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.0.512 "
MaterialStål
Utanför Dia.0.88 "
Tjocklek0.055 "
TypIntern tand, kraftig typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Låsbricka invändig stål 1/2 tum, 25PK
421SEK /packa