REELCRAFT Slangupprullare, 8000 -serien, fjäderfäste


Filter
lager: Permanent smord , Färg: White , Konstruktion: Stål , Drive Typ: Vårens återkomst , Reel Dia.: 10 "
StilModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris (ex moms)
A
82075 OLP1
SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 064 SEK
B
81100 XNUMX OHP
Slangvinda---0.73 "-3/8 "NPT (F)-20 329 SEK
RFQ
C
D84000 OLS
Slangvinda---1.375 "-1 "NPT (F)-38 976 SEK
RFQ
C
D84000 OLS-S
Slangvinda---1.375 "-1 "NPT (F)-48 007 SEK
RFQ
B
82075 OMP
Slangvinda---0.85 "-1/2 "NPT (F)-15 397 SEK
RFQ
D
83000 OMP
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-12 660 SEK
RFQ
D
D84000 OLP
Slangvinda---1.375 "-1 "NPT (F)-12 572 SEK
RFQ
D
82000 OLP
Slangvinda---0.75 "-1/2 "NPT (F)-10 860 SEK
RFQ
E
82000 OLS-S
Slangvinda---0.75 "-1/2 "NPT (F)-41 903 SEK
RFQ
E
82000 XNUMX OLS
Slangvinda---0.75 "-1/2 "NPT (F)-33 473 SEK
RFQ
D
82000 OMP
Slangvinda---0.85 "-1/2 "NPT (F)-11 343 SEK
RFQ
A
82075 OMP1
SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande14 999 SEK
E
82000 OMS
Slangvinda---0.85 "-1/2 "NPT (F)-35 171 SEK
RFQ
E
82000 OMS-S
Slangvinda---0.85 "-1/2 "NPT (F)-44 763 SEK
RFQ
D
83000 OLP
Slangvinda---1.075 "-3/4 "NPT (F)-10 860 SEK
RFQ
E
83000 OMS-S
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-45 729 SEK
RFQ
E
83000 OLS-S
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-42 840 SEK
RFQ
E
83000 OMS
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-37 057 SEK
RFQ
B
83050 OMP
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-16 041 SEK
RFQ
D
81000 XNUMX OHP
Slangvinda---0.73 "-3/8 "NPT (F)-12 397 SEK
RFQ
D
81000 OLP
Slangvinda---0.6 "-1/2 "NPT (F)-11 079 SEK
RFQ
C
D83000 OLS-S
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-45 826 SEK
RFQ
C
D83000 OLP
Slangvinda---1.075 "-3/4 "NPT (F)-12 177 SEK
RFQ
B
81075 XNUMX OHP
Slangvinda---0.73 "-3/8 "NPT (F)-15 816 SEK
F
82075 OLP
Slangvinda---0.75 "-1/2 "NPT (F)-12 309 SEK
A
81075 OHP1
SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 SEK
G
PW81000 OHP1
Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande14 027 SEK
H
81100 OHP1
SlangvindaSAE 100 R2 TAllmänt, industrielltPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande17 481 SEK
I
82000 OLS1
Slangvinda-Allmänt, industrielltRostfritt stål-Rostfritt stål-Vibrationssäker, självlåsande32 514 SEK
H
82100 OLP1
SlangvindaPVCIndustri-----12 002 SEK
I
D83000 OLS1
Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellRostfritt stål-Rostfritt stål-Vibrationssäker, självlåsande spärr38 014 SEK
J
D83075 OLP
Slangvinda---1.075 "-3/4 "NPT (F)-15 426 SEK
RFQ
F
82100 OLP
Slangvinda---0.75 "-1/2 "NPT (F)-12 177 SEK
RFQ
K
83050 OLP
Slangvinda---1.075 "-3/4 "NPT (F)-11 709 SEK
RFQ
A
81100 OLP1
SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 228 SEK
A
D84050 OLP1
SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 268 SEK
A
83050 OMP1
SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 711 SEK
I
D84000 OLS1
Slangvinda-Allmänt, industrielltRostfritt stål-Rostfritt stål-Vibrationssäker, självlåsande39 848 SEK
H
83050 OLP1
SlangvindaPVC------11 682 SEK
L
D83075 OLP1
SlangvindaPVCIndustri-----14 973 SEK
F
81100 OLP
Slangvinda---0.6 "-1/2 "NPT (F)-12 397 SEK
RFQ
E
83000 XNUMX OLS
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-34 658 SEK
RFQ
E
D83000 OLS
Slangvinda---1.188 "-3/4 "NPT (F)-37 073 SEK
RFQ
J
D84050 OLP
Slangvinda---1.375 "-1 "NPT (F)-15 573 SEK
M
81075 OLP
Spring Retur SlangrullePVCHeavy DutyPulverlackat0.6 "Stål1/2 "NPT (F)Låsa9 774 SEK
N
83050 OLP-RH
Spring Retur SlangrulleGummiHeavy DutyPulverlackat-Stål-Låsa9 985 SEK
O
D84035 OLP
Spring Retur SlangrullePVCHeavy DutyPulverlackat1.375 "Stål1 "NPT (F)Låsa18 085 SEK
P
83075 OLP95 1
Väggmonterad slangrulle-------12 579 SEK

Slangupprullare, 8000 -serien, fjäderfäste

Reelcraft 8000-seriens slangupprullare är monterade på tak, väggar, golv eller lastbilar för att hålla, lagra och skydda luft-, vatten- och kemikalieslangar från skador och används i kemisk industri, bil- och flottservicecenter och byggarbetsplatser. De har en pulverlackerad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, strukturell styrka och hållbarhet. Dessa rullar har fjäderreturmekanism för indragning av dragna slangar och dubbel piedestalbas för stabilitet och minskade vibrationer. Utvalda modeller har konstruktion i rostfritt stål med vätskebana i aluminium för användning i marina applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa slangupprullare för att hålla 3/8, 1/2, 3/4 och 1 tums slangar med inre diameter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?