Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38400.018.0001 Flat Washer Uss Zinc Fits 3/16 Inch, 100PK | AA9YZP 1JY27

APPROVED VENDOR U38400.018.0001 Flat Bricka Uss Zink Passar 3/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9YZP Modell: U38400.018.0001Korsreferens: 1JY27
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
20SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 16 "
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialStål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.26
Tjocklek0.046 "
Tjocktolerans0.036-0.065 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1251
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---1 937 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.018.0001 Flat Bricka Uss Zink Passar 3/16 tum, 100PK
20SEK /packa