Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Flat Washer Uss Steel Fits 3/16 Inch, 100PK | AB9GTG 2DA29

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Flat Bricka Uss Steel Passar 3/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9GTG Modell: U38402.018.0001Cross Ref: 2DA29 / 42JX95
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
18SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 16 "
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialStål
Utanför Dia.9 / 16 "
Tjocklek0.049 "
Tjocktolerans+ 0.016 / -0.013 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1251
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---627SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Flat Bricka Uss Steel Passar 3/16 tum, 100PK
18SEK /packa