Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat Washer St Thru Hardened 1/4 Inch, 100PK | AA8RRY 19NT70

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat Bricka St Thru Härdad 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA8RRY Modell: U38405.025.0001Korsreferens: 19NT70
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishGul zink
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål genom härdad
Utanför Dia.5 / 8 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.094 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2957
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat Bricka St Thru Härdad 1/4 tum, 100PK
83SEK /packa