Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U38405.050.0001 Flat Bricka Tjock 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Platt bricka Tjock 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA2DRH Modell: U38405.050.0001Korsreferens: 10E602
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
1 702 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek13 / 64 "
Tjocktolerans+ 0.005 / -0.013 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Platt bricka Tjock 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK
1 702 kr /packa