INTERMATIC Mekanisk och digital timer för varmvattenberedare


Intermatic mekaniska och digitala varmvattenberedare tidbrytare hanterar effektivt uppvärmningsscheman för varmvattenberedare. De är användbara inom VVS-, kemisk bearbetnings- och läkemedelsindustri.

Filter
Förstärkare: 40 , Kontaktformulär: DPST , Djup: 3" , Kapslingstyp: Stål / inomhus , Höjd: 7.75 " , Längd: 7.75 " , Max. Tidsinställning: 23-1 / 2 timmar , Min. Tidsinställning: 60 min. , NEMA-betyg: 1 , Antal polacker: 2 , Typ: Mekanisk och digital timer för varmvattenberedare , Bredd: 5"
StilModellMonteraSpänningPris (ex moms)
A
T104-20
Hålvägg208-2402 234 SEK
B
WH-40
Nyckelhålet2402 504 SEK

Funktioner

  • Intermatic vattenvärmares tidbrytare har en urtavla som vrids medurs en gång om dagen.
  • De har en tidspekare som ställer in rätt tid på dagen på urtavlan.
  • Dessa brytare har utlösare som slår på/stänger av värmaren vid sina respektive tidpunkter.
  • De är också utrustade med en spak för att låta användaren åsidosätta systemet.

Vanliga frågor

Hur säkerställer jag att omkopplarna fungerar korrekt med mitt elsystem?

Innan installation, se till att ditt elsystem är kompatibelt med spännings- och strömkraven för omkopplaren.

Vilket är driftstemperaturområdet för dessa omkopplare?

De fungerar bra inom temperaturintervallet -40 till 130 grader F.

Vad är skillnaden mellan mekaniska och digitala varmvattenberedare tidbrytare?

Mekaniska omkopplare använder analoga mekanismer som rattar och stift för att ställa in på/av-tider. Digitala omkopplare har en digital display och knappar för programmering av mer komplexa scheman och veckodagar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?