Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39665.062.0400 Dragstift Standard Stål Zink 5/8 x 4 3/4 L | AC9MRU 3HLN3

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Dragstift Standard Stål Zink 5/8 x 4 3/4 L

Finns i lager
Artikel: AC9MRU Modell: U39665.062.0400Korsreferens: 3HLN3

Få det Maj 7, Tisdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd4.75 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.5 / 8 "
Skaftstorlek5 / 8 "
TypStandard
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3074
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Dragstift Standard Stål Zink 5/8 x 4 3/4 L
96SEK /enhet