Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.062.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 3-1/2, 5PK | AC8JZY 3AVX9

APPROVED VENDOR U51000.062.0350 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 3-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC8JZY Modell: U51000.062.0350Korsreferens: 3AVX9
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
233SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet3.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek11
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8037
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0350 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 3-1/2, 5PK
233SEK /packa