ELOBAU 300790 Magnet/ställdon, oxid, 23 x 8 mm Storlek

Artikel: CL7MMW Modell: 300790
172SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnet
Diameter23mm
Höjd8mm
Bostäder färgRed
Husets materialAP 6
MonteringstypSkruva

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDiameterFör användning medHöjdBostäder färgHusets materialMaterialMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU 324790 Magnet/ Ställdon, Plast, 25 x 7 mm Storlek | CL7MMV 324790-25mm-7mm--PA, plast-20 grader C88SEK
RFQ
ELOBAU 300770 Magnet/ Ställdon, Oxid, 22.5 x 11 mm Storlek | CL7MNB 3007705 11 mm x mm25mm--Red-PA, hård ferrit-20 grader C187SEK
RFQ
ELOBAU 301650 Magnet/ Ställdon, 50 x 25 x 14 mm Storlek | CL7MNY 30165025 mm x 50 mm x 15 mm-----Hård ferrit-20 grader C408SEK
RFQ
ELOBAU 324SG001S Magnet/ Ställdon, 5 x 24 mm Storlek | CL7MNZ 324SG001S19 mm x 28.5 mm x 6.3 mm-----PA, AlNiCo-20 grader C289SEK
RFQ
ELOBAU 300780 Magnet/ Ställdon, Oxid, 26 x 11 mm Storlek | CL7MPK 300780-26mm-11mmRedAP 6--209SEK
RFQ
ELOBAU 300785 Magnet/ Ställdon, Oxid, 26 x 11 mm Storlek | CL7MPL 300785-26mmSerie 120/ 121/ 12211.7 mmGrönAP 6--209SEK
RFQ
ELOBAU 300010 Magnet/ Ställdon, Oxid, 10 x 10 mm Storlek | CL7MQB 300010-10-10mm--Hård ferrit-40 grader C80SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 300790 Magnet/ställdon, oxid, 23 x 8 mm Storlek
172SEK /enhet