Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 X 6, 5PK | AB7BAT 22TK81

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 X 6, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BAT Modell: U51000.100.0600Korsreferens: 22TK81
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
1 392 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet6"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.57
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 X 6, 5PK
1 392 kr /packa