Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51007.043.0175 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-20 X 1-3/4, 10PK | AB8UKW 29DP35

APPROVED VENDOR U51007.043.0175 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-20 X 1-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8UKW Modell: U51007.043.0175Korsreferens: 29DP35 / 42KC13
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3996
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.043.0175 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-20 X 1-3/4, 10PK
164SEK /packa