Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51080.037.0001 Sexkantmutter Full 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Sexkantmutter full 3/8-16 9/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YRC Modell: U51080.037.0001Korsreferens: 1WB27
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd21 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB95 till C35
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Sexkantmutter full 3/8-16 9/16 tum, 100PK
254SEK /packa