Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Machine Screw 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK | AC8KDB 3AWK7

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Maskinskruv 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8KDB Modell: U51110.025.0450Korsreferens: 3AWK7 / 127R07
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
126SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.477 "
Huvudhöjd0.153 "
Head TypFlat
Längd4.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2218
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Maskinskruv 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK
126SEK /packa