Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Machine Screw 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK | AC8KCE 3AWH5

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Maskinskruv 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KCE Modell: U51110.037.0125Korsreferens: 3AWH5 / 127P89

Få det Maj 14, Tisdag
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
232SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.717 "
Huvudhöjd0.23 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4432
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Maskinskruv 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK
232SEK /packa