Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51120.016.0075 Maskinskruvpanna 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB4QFM 1ZU88

APPROVED VENDOR U51120.016.0075 Maskinskruvskål 8-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QFM Modell: U51120.016.0075Korsreferens: 1ZU88 / 126X54
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322 "
Huvudhöjd0.096 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0075 Maskinskruvskål 8-32 X 3/4 L, 100PK
134SEK /packa