Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51122.011.0031 Maskinskruvpanna 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB4MUJ 1ZB36

APPROVED VENDOR U51122.011.0031 Maskinskruvskål 4-40 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MUJ Modell: U51122.011.0031Korsreferens: 1ZB36 / 126W23

Få det Maj 22, Onsdag
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
29SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypPan
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0031 Maskinskruvskål 4-40 X 5/16 L, 100PK
29SEK /packa