Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51122.016.0037 Maskinskruvpanna 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB4MVY 1ZB72

APPROVED VENDOR U51122.016.0037 Maskinskruvskål 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MVY Modell: U51122.016.0037Korsreferens: 1ZB72 / 126W59
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
85SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322 "
Huvudhöjd0.115 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1251
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0037 Maskinskruvskål 8-32 X 3/8 L, 100PK
85SEK /packa