Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51140.016.0050 Maskinskruvbindning 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CVU 2BY58

APPROVED VENDOR U51140.016.0050 Maskinskruvbindning 8-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CVU Modell: U51140.016.0050Korsreferens: 2BY58 / 127C33

Få det Maj 15, Onsdag
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
71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.344 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypBindning
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1368
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0050 Maskinskruvbindning 8-32 X 1/2 L, 100PK
71SEK /packa