Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Machine Screw Round 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB9CDZ 2BB13

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Maskinskruv rund 4-40 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CDZ Modell: U51211.011.0031Korsreferens: 2BB13
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
58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.211 "
Huvudhöjd0.086 "
Head TypRunda
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.011.0031 Maskinskruv rund 4-40 X 5/16 L, 100PK
58SEK /packa