Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51211.016.0025 Maskinskruv Rund 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEQ 2BB31

APPROVED VENDOR U51211.016.0025 Maskinskruv rund 8-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CEQ Modell: U51211.016.0025Korsreferens: 2BB31 / 127A37
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.309-0.287 "
Huvudhöjd0.12 till 0.107 "
Head TypRunda
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0025 Maskinskruv rund 8-32 X 1/4 L, 100PK
73SEK /packa