Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51215.013.0025 Machine Screw Truss 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9FEP 2CU40

APPROVED VENDOR U51215.013.0025 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9FEP Modell: U51215.013.0025Korsreferens: 2CU40

Få det Maj 7, Tisdag
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.321 "
Huvudhöjd0.086 "
Head TypTruss
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.013.0025 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/4 L, 100PK
47SEK /packa