Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/32, 100PK | AE4TBJ 5MNW8

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/32, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4TBJ Modell: U51260.009.0009Korsreferens: 5MNW8
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
161SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 32 "
Punkt Dia.0.045 till 0.054 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/32, 100PK
161SEK /packa