Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51260.025.0037 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AE4RRF 5MMU5

APPROVED VENDOR U51260.025.0037 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4RRF Modell: U51260.025.0037Korsreferens: 5MMU5 / 159Y98

Få det Maj 8, Onsdag
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.013 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.118 till 0.132 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1368
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0037 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/8, 100PK
158SEK /packa