Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51261.019.0062 Socket Set Screw Cup 10-32 X 5/8, 100PK | AE4RRB 5MMU1

APPROVED VENDOR U51261.019.0062 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4RRB Modell: U51261.019.0062Korsreferens: 5MMU1
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
242SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.094 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd5 / 8 "
Punkt Dia.0.880 till 0.102 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
System för mätningInch
Tråd storlek10-32
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0062 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 5/8, 100PK
242SEK /packa