Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.011.0062 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB8WPJ 2AA66

APPROVED VENDOR U51300.011.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 4-40 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WPJ Modell: U51300.011.0062Korsreferens: 2AA66 / 126Y04

Få det Maj 22, Onsdag
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.212-0.191 "
Huvudhöjd0.067 "(Ref)
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0716
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 4-40 X 5/8 L, 100PK
79SEK /packa