PROTO Vridmomentnyckel, 1/4 tums enhetsstorlek


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Drive Storlek: 1 / 4 " , Huvudtyp: Fast , Husmaterial: Stål , Total längd: 10 " , Rotation: CW / CCW
StilModellNoggrannhetHantera materialHantera typPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris (ex moms)
A
J6169f
+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 75 tum. - lb.Minnesnål3 999 SEK
B
J6168f
+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp0.5 tum .-lb.6 till 30 tum. - lb.Klicka på Över4 153 SEK
A
J6169NMF
+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 10 NmMinnesnål3 940 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?