Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51300.013.0125 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 6-32 X 1 1/4L, 100PK | AB8WXU 2AB10

APPROVED VENDOR U51300.013.0125 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1 1/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WXU Modell: U51300.013.0125Korsref.: 2AB10 / 126Y21

Få det Maj 20, Måndag
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
149SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0125 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1 1/4L, 100PK
149SEK /packa