Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51320.016.0175 Maskinskruv Oval Rostfritt Stål 8-32 X 1 3/4L, 100PK | AB9CJP 2BE32

APPROVED VENDOR U51320.016.0175 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 1 3/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJP Modell: U51320.016.0175Korsreferens: 2BE32 / 127A73
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypOval
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4158
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0175 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 1 3/4L, 100PK
238SEK /packa