KERN AND SOHN IOC-seriens plattformsvåg


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVägningskapacitetlinjäritetMinsta ViktVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupläsbarhetPris (ex moms)
A
IOC 6K-4
3, 6 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02, 0.04 kg300 x 300 x 110 mm-300 mm110mm0.1, 0.2 g5 779 SEK
A
IOC 10K-4L
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g6 224 SEK
A
IOC 10K-4
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 631 SEK
A
IOC 30K-4
15, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g6 224 SEK
A
IOC 60K-3
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g6 372 SEK
A
IOC 60K-3L
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm1, 2 g7 557 SEK
A
IOC 100K-3
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 706 SEK
A
IOC 100K-3L
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g10 373 SEK
A
IOC 300K-3
150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g10 669 SEK
A
IOC 600K-2
300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g12 892 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?