Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Machine Screw Fillister 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB9DDQ 2CA77

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Maskinskruv Fillister 6-32 X 7/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DDQ Modell: U51341.013.0087Korsreferens: 2CA77 / 127C67
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.226 "
Huvudhöjd0.132 "
Head TypFyllning
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1359
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Maskinskruv Fillister 6-32 X 7/8 L, 100PK
117SEK /packa