CHERNE Clog-Buster avloppsspolare


Cherne Clog-Buster avloppsspolar är utformade för att rensa igen avloppsrör. Dessa enheter ansluts till en trädgårdsslang och använder pulserande vattentryck för att säkert rensa bort hinder från avloppsrör.

Filter
StilModellnominell storlekPris (ex moms)
A
303127
1" till 2"231 SEK
A
303135
1-1/2" till 3"250 SEK
A
303143
4 "till 6"542 SEK

Funktioner

  • Dessa avloppsspolar eliminerar behovet av att använda kemikalier genom att rengöra träskor på några sekunder.
  • De är miljösäkra och lätta att använda.
  • Naturgummiblåsan kan upprätthålla högt tryck när trycksatt vatten sprutas in i igensatta VVS-avlopp.

Vanliga frågor

Vilka tips ska jag följa när jag använder denna avloppsspolare?

  • Anslut din avloppsspolare till en vattenslang och sedan till en vattenkran.
  • Sätt in avloppsspolaren i det igensatta röret minst sex tum.
  • Slå på vattnet långsamt och låt enhetens gummiblåsa expandera när trycket stiger.
  • Fortsätt att rinna vatten i en minut eller två, eller tills avloppet är klart.
  • Undersök avloppet för att säkerställa att tilltäppningen har tagits bort. Om inte, försök igen tills du lyckas.
  • Stäng av vattnet och vänta tills blåsan tömts. Koppla bort enheten från vattenslangen och ta bort den från avloppet.

Är dessa spolare kompatibla med kopplingar till trädgårdsslangar?

Dessa enheter passar 3/4-tums kopplingar för trädgårdsslangar.

För vilka storlekar av avlopp kan dessa enheter användas?

Dessa avloppsspolare finns i modeller som är kompatibla med 1 till 2-tums, 1.5 till 3-tums och 4 till 6-tums avlopp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?