Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51341.019.0037 Maskinskruv Fillister 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9DKK 2CB14

APPROVED VENDOR U51341.019.0037 Maskinskruv Fillister 10-24 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DKK Modell: U51341.019.0037Korsreferens: 2CB14 / 127C81

Få det Maj 20, Måndag
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.18 "
Head TypFyllning
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0037 Maskinskruv Fillister 10-24 X 3/8 L, 100PK
173SEK /packa