Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Machine Screw Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9DKV 2CB24

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Maskinskruv Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DKV Modell: U51341.019.0150Korsreferens: 2CB24 / 127C86

Få det Maj 22, Onsdag
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
287SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.18 "
Head TypFyllning
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4432
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Maskinskruv Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
287SEK /packa