Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 165 x 280 x 75 mm , Hushöjd: 75 mm , Husets längd: 280 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 220 till 240V AC , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 160 x 160 mm , Vägningsytans djup: 160 mm , Diameter för vägningsyta: 105 mm , Vägningsytas bredd: 160 mm