Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 OR-096-8 Spårverktyg | AA7QPG 16L136

MICRO 100 OR-096-8 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QPG Modell: OR-096-8Korsreferens: 16L136
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.25 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.096 / 0.098 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1 / 2 "
Kompensera0.1 "
Total längd2.5 "
Radie0.010 / 0.020 "
Shank Dia.1 / 4 "
Stil"O" -ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0261
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraStilPris
MICRO 100 UC-25030-8 Spårverktyg | AA7QYF 16L440 UC-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "Underklipp634SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 OR-096-8 Spårverktyg
627SEK /enhet