Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51410.025.0005 Flat Bricka 18-8 Rostfritt Stål 1/4 Inch, 50PK | AA8RMQ 19NR63

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål 1/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA8RMQ Modell: U51410.025.0005Korsreferens: 19NR63 / 42KL71
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
53SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3 / 4 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.047 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål 1/4 tum, 50PK
53SEK /packa