Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51422.050.0002 Låsmutter Med Nyloninsats 1/2-20, 10PK | AD7MNP 4FJF4

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Låsmutter med nyloninsats 1/2-20, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD7MNP Modell: U51422.050.0002Cross Ref: 4FJF4 / 42KM58
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp250 F
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Låsmutter med nyloninsats 1/2-20, 10PK
192SEK /packa