Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/8In, 10PK | AA8RHG 19NP62

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Låsbricka invändig tand 18-8 rostfritt stål 5/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8RHG Modell: U51462.062.0001Korsreferens: 19NP62
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.0.640 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.045 "
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.042 "
TypIntern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Låsbricka invändig tand 18-8 rostfritt stål 5/8 tum, 10PK
103SEK /packa