WOODHEAD 130147-serie kontakt


Filter
Typ: man
StilModellSladdgreppsstorlekAntal poler
A
1301470075
1"2
RFQ
B
1301470022
3 / 4 "2
RFQ
C
1301470019
3 / 4 "2
RFQ
D
1301470014
3 / 4 "3
RFQ
E
1301470012
3 / 4 "3
RFQ
F
1301470032
3 / 4 "4
RFQ

130147-serie kontakt

Woodhead 130147-seriens pluggar används för att upprätta säkra och hållbara anslutningar mellan strömkällor och utrustning, vilket säkerställer oavbruten strömförsörjning. De är idealiska för att upprätthålla drifteffektivitet och säkerhet i tillverkningsanläggningar, byggarbetsplatser och verkstäder. De har en polariserad kontakt som förhindrar felparning, vilket säkerställer att kontakten och kontakten är korrekt anpassade för korrekt funktionalitet. Dessa pluggar är utrustade med löstagbara stift, vilket möjliggör snabb urkoppling av säkringar, vilket möjliggör bekvämt byte på fältet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?