Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 1/2L, 100PK | AB3TBG 1VB78

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBG Modell: U51500.025.0050Korsreferens: 1VB78 / 164W29
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.594-0.563 "
Huvudhöjd0.145 till 0.125 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.125 "
Fyrkantig bredd0.26 till 0.245 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 1/2L, 100PK
151SEK /packa