Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51500.025.0075 Transportbult Rostfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBJ Modell: U51500.025.0075Korsreferens: 1VB80 / 164W31
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
245SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.594-0.563 "
Huvudhöjd0.145 till 0.125 "
Head TypRunda
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.125 "
Fyrkantig bredd0.26 till 0.245 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.67
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Transportbult rostfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK
245SEK /packa