Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Carriage Bolt, 10PK | AB3UAA 1VE30

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Transportbult, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3UAA Modell: U51500.050.0100Korsref.: 1VE30
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
319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek33 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.1.094-1.032 "
Huvudhöjd0.27 till 0.25 "
Head TypRunda
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.281 till 0.25 "
Fyrkantig bredd0.515 till 0.492 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Transportbult, 10PK
319SEK /packa