Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51680.019.0075 Metal Screw Flat #10 3/4 L, 100PK | AB3YKH 1WA31

APPROVED VENDOR U51680.019.0075 Metal Screw Flat #10 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YKH Modell: U51680.019.0075Korsreferens: 1WA31 / 155U90
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.116 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#10
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0075 Metal Screw Flat #10 3/4 L, 100PK
168SEK /packa