Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metal Screw Oval #6 1 1/4 L, 100PK | AB3YRU 1WB49

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metallskruv Oval #6 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YRU Modell: U51690.013.0125Korsreferens: 1WB49 / 155V03

Få det Maj 7, Tisdag
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.128 "(Ref)
Head TypOval
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1886
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 697243-PG Metallskruv Oval #6 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Zink-pläterad82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Fallhärdat stål#6227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metallskruv Oval #6 1 1/4 L, 100PK
99SEK /packa