Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51690.016.0150 Metal Screw Oval #8 1 1/2 L, 100PK | AB3YTH 1WB65

APPROVED VENDOR U51690.016.0150 Metallskruv Oval #8 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YTH Modell: U51690.016.0150Korsreferens: 1WB65 / 155V08
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.152 "(Ref)
Head TypOval
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 697243-PG Metallskruv Oval #6 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Zink-pläterad82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Fallhärdat stål#6227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0150 Metallskruv Oval #8 1 1/2 L, 100PK
128SEK /packa