Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YQZ 22RV53

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Låsmutter kraftig nyloninsats rostfritt stål 5/16-18, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB6YQZ Modell: U51705.031.0001Korsreferens: 22RV53 / 42KN72
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
123SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd14 / 39 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTung med nyloninsats
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Låsmutter kraftig nyloninsats rostfritt stål 5/16-18, 50PK
123SEK /packa