SHARPE VALVES Inline kulventil av kolstål, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Låsspak , Max. Ångtryck: 125 psi WSP , Stammaterial: 316 Stainless Steel
StilModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckVentilstrukturRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialPris (ex moms)
A
SV50C74003
0 grader till 200 grader F.Förzinkat stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "fullPTFEDelrin (R)1 552 SEK
A
SV50C74010
0 grader till 200 grader F.Förzinkat stål med PVC-grepp3000 psi WOG2-Piece1"fullPTFEDelrin (R)3 612 SEK
B
SV39034TE006
0 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "fullRTFERTFE1 045 SEK
B
SV39034TE004
0 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "fullRTFERTFE764 SEK
B
SV39034TE010
0 grader till 450 grader F.304 rostfritt stål med PVC-grepp1000 psi WOG3-Piece1"fullRTFERTFE1 673 SEK
B
SV39034TE020
0 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece2"fullRTFERTFE3 805 SEK
C
SV8446MTTE * 010
0 grader till 500 grader F.304 Stainless Steel1480 psi WOG3-Piece1"StandardPTFETFM (TM) PTFE2 604 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?